Motion
66261189993

NORTON ABRASIVES
66261189993

3 x 1 x 1/4 po Roue à rabat non tissée, oxyde d’aluminium, grain très fin
N° D’ARTICLE MI05494143
N° MFR66261189993
Prix43.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261189993

3 x 1 x 1/4 po Roue à rabat non tissée, oxyde d’aluminium, grain très fin
N° D’ARTICLE MI05494143
N° MFR66261189993

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix43.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Description longue
    La 66261189993 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium, avec une largeur de roue de 1 po, une vitesse maximale de 12,000 tr/min et un poids de 0.1 lb, adapté au meulage et au mélange légers.
  • Numéro de stock du fabricant
    66261189993
  • Numéro CUP du fabricant
    662611899932
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66261189993

Aperçu

Description du fabricant
66261189993 FLW FWS 3"X1" F2504 MER
  • Grain d’oxyde d’aluminium de première qualité avec liaison en résine durable et toile qui s’use continuellement, exposant les abrasifs frais
  • Robuste, mais conformable aux formes et aux contours complexes sans changer la dimension de la pièce
  • Conçu avec une tige en acier comme partie intégrante de la roue pour un excellent équilibre, des finitions sans bavures et des changements rapides sur les outils qui ont une conception à collet
  • Un bon choix pour le nettoyage et la finition légers à grain fin
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon