Motion
7000/TG
Manchon cape pour soudage Ironcat® en cuir fendu
N° D’ARTICLE MI05499496
N° MFR7000/XL
Prix82.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon cape pour soudage Ironcat® en cuir fendu
N° D’ARTICLE MI05499496
N° MFR7000/XL
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
Prix82.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    28.96 cm

Détails

  • Couleur
    Or
  • Description
    Idéal pour les aciéries, les chantiers navals, la fabrication, l’automobile, le soudage au gaz, le travail au chalumeau
  • Type de vêtement
    Manchon cape
  • Numéro CUP du fabricant
    662909003584
  • Matériel
    662909003584
  • CUP_NON
    662909003584

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON CAPE EN CUIR 7000/XL,
  • Fabriqué en cuir fendu spécialement tanné pour une résistance accrue à la chaleur et une protection contre les étincelles
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • Les boutons-pression anodisés renforcés de cuir ne se corrodent pas et empêchent le retour
  • Boutons-pression ajustables au poignet et au col pour un ajustement sur mesure
  • Poches à pavé de savon sur les manches
  • Se coordonne avec la bavette