Motion
7011/42
Tablier de soudage à jambe fendue en cuir Ironcat®
N° D’ARTICLE MI05499510
N° MFR7011/42
Prix54.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tablier de soudage à jambe fendue en cuir Ironcat®
N° D’ARTICLE MI05499510
N° MFR7011/42
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
Prix54.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    38.1 cm
  • Largeur
    27.94 cm

Détails

  • Couleur
    Or
  • Description
    Idéal pour les aciéries, les chantiers navals, la fabrication, l’automobile, le soudage au gaz, le travail au chalumeau
  • Mot-clé de description
    Vêtements ignifuges - Soudage
  • Caractéristiques
    Fabriqué en cuir fendu spécialement tanné pour une résistance accrue à la chaleur et une protection contre les étincelles
  • Type de vêtement
    Tablier bavette
  • Utilisation du vêtement
    Automobile, chantiers navals, aciéries, soudage
  • Numéro CUP du fabricant
    662909003874
  • Matériel
    Cuir
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    662909003874

Aperçu

Description du fabricant
TABLIER À JAMBE FENDUE EN CUIR 7011/42 ,
  • Fabriqué en cuir fendu spécialement tanné pour une résistance accrue à la chaleur et une protection contre les étincelles
  • Cousue avec du Kevlar® pour plus de force et de résistance aux brûlures
  • Les boutons-pression anodisés renforcés de cuir ne se corrodent pas et empêchent le retour
  • 2 poches de poitrine extérieures
  • Bretelles ajustables en coton avec boucles latérales pour un ajustement sur mesure
  • Disponible en tailles 24" x 36", 24" x 42", et 24" x 48"

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté