Motion
9136 36MM COMBINAISON WR

Gearwrench
9136 36MM COMB GEAR WR

Clé mixte - Pleine finition, taille de clé à bout carré 36 mm, taille de clé à bout ouvert 36 mm, 19-5/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI05504491
N° MFR9136 36MM COMB GEAR WR
Prix159.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Gearwrench
9136 36MM COMB GEAR WR

Clé mixte - Pleine finition, taille de clé à bout carré 36 mm, taille de clé à bout ouvert 36 mm, 19-5/8 po OAL
N° D’ARTICLE MI05504491
N° MFR9136 36MM COMB GEAR WR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix159.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    36 mm
  • Angle de tête
    15 °
  • Clé à fourche Taille  
    36 mm
  • Global Longueur  
    19-5/8 po
  • Taille
    36 mm
  • Poids
    4.45 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Plein poli
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Clé mixte
  • CUP_NON
    082171091360
  • Garantie
    Garantie à vie limitée du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
9136 36MM COMBINAISON WR