Motion
41-1420/M
Gants isolés enduits - taille M ou taille 8 , enduits de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 7 , matériau acrylique
N° D’ARTICLE MI05504742
N° MFR41-1420/M
Prix7.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants isolés enduits - taille M ou taille 8 , enduits de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 7 , matériau acrylique
N° D’ARTICLE MI05504742
N° MFR41-1420/M
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
Prix7.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur  
    58 cm
  • Taille pour homme
    M
  • Taille
    M
  • Taille pour femmes
    M

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans les zones réfrigérées, les services publics, la transformation des aliments, la pêche commerciale, la construction, les activités hivernales extérieures et les loisirs.
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Services publics, transformation des aliments, construction, exploitation minière
  • Matériau arrière
    Acrylique
  • Conception enduite
    Paume, doigts
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Utilisé dans les zones réfrigérées, les services publics, la transformation des aliments, la pêche commerciale, la construction, les activités hivernales extérieures et les loisirs.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • Type de service
    Service standard
  • EN388
    1221
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Mousse
  • Type de main
    Paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Services publics, transformation des aliments, construction, exploitation minière
  • Isolé
    Oui
  • Jauge de tricot
    7
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Jaune haute visibilité
  • Matériau de la doublure
    Nylon acrylique
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    41-1420/M
  • Numéro CUP du fabricant
    616314121449
  • Matériel
    Acrylique
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit
  • Gamme de produits
    G Tek
  • Type de protection
    Froid, abrasion
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Haute visibilité
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    G-Tek
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    EN 388, EN 511
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    616314121449

Aperçu

Description du fabricant
GANT HAUTE VISIBILITÉ THERMOGRIP 41-1420M
  • Construction sans coutures pour un ajustement confortable
  • Les gants en acrylique offrent une protection économique contre le froid
  • Le revêtement « froissé » en latex offre une adhérence supérieure dans des conditions humides/secs et offre une résistance à l’abrasion
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
  • Excellente isolation thermique
  • Évapore rapidement l’humidité de la peau
  • Douceur supplémentaire pour un confort sans frottement
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille