Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage23 mm
- Taille de l’entrée1/4 po
- Longueur totale314 mm
- Poids de l’outil5.32 lb
Détails
- Consommation d'air5.5 pcm
- Style de poignéePoignée pistolet
- Taux d’impact3000 bpm
- Comprend des aiguillesAiguilles vendues séparément
- Source d’alimentationAir
Aperçu
- Cette détartreuse à aiguille à poignée pistolet est conçue pour la puissance et l’ergonomie
- Avec une prise surmoulée en caoutchouc pour un confort maximal, vous pouvez utiliser cet outil pendant des heures avec un minimum de fatigue.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la documentation