Motion
3940P2TI
Entraînement de 1 po, clé à chocs pneumatique, 2750 pi-lb max. Couple inverse, Super Duty, poignée pistolet, enclume standard, marteau en titane
N° D’ARTICLE MI05507445
N° MFR3940P2TI
Prix6,946.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement de 1 po, clé à chocs pneumatique, 2750 pi-lb max. Couple inverse, Super Duty, poignée pistolet, enclume standard, marteau en titane
N° D’ARTICLE MI05507445
N° MFR3940P2TI
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
Prix6,946.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’enclume
    Standard
  • Soufflages par minute
    800
  • Taille de l’entraînement
    1 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/4 po
  • Hauteur totale
    dans
  • Longueur totale
    10.1 po
  • Poids de l’outil
    20.4 lb

Détails

  • Consommation d'air
    64 pcm
  • Entrée d'air
    1/2 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Bas
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Type de poignée
    Poignée pistolet
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Taux d’impact
    800 bpm
  • Vitesse maximale
    5300 tr/min
  • Cliquet
    Sans cliquet
  • Réversible
    Réversible
  • Série
    Clé à chocs série 3900
  • CUP_NON
    663023076775
  • Vitesse variable
    Vitesse non variable

Aperçu

Description du fabricant
3940P2TI 1IN CLÉ À IMPACT AÉRIEN
  • Plaque d’extrémité en bronze : Grâce à la plaque d’extrémité en bronze, cette série est résistante à la corrosion et à l’usure, ce qui la rend idéale pour les conditions extérieures.
  • Durabilité : Avec un boîtier de marteau en titane et un boîtier en métal, cet outil peut résister même aux conditions les plus difficiles.
  • Puissance : La série 3900 offre un couple de sortie élevé, ce qui facilite chaque tâche.
  • Le mécanisme à double marteau assure une puissance et un équilibre constants
  • Moteur à biais inversé pour aider à retirer les boulons les plus tenaces
  • La lubrification par mécanisme alimenté par pression assure une couverture complète de l’outil
  • Optimisé pour une utilisation industrielle générale, MRE, rail, machinerie lourde et construction navale
  • Silencieux intégral

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté