Motion
DWX723

DEWALT
DWX723

Accessoire de scie ou de coupeuse électrique - matériau en aluminium, taille : 150 L x 32 H (prolongée), 72 L x 6 H (pliée)
N° D’ARTICLE MI05508428
N° MFRDWX723
Prix629.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWX723

Accessoire de scie ou de coupeuse électrique - matériau en aluminium, taille : 150 L x 32 H (prolongée), 72 L x 6 H (pliée)
N° D’ARTICLE MI05508428
N° MFRDWX723

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix629.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    150 L x 32 H (prolongé), 72 L x 6 H (plié)
  • Poids
    45 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Support
  • À utiliser avec
    Scie à onglets
  • Comprend
    (2) Supports de montage
  • Numéro CUP du fabricant
    885911236171
  • Matériel
    Aluminium
  • CUP_NON
    885911236171

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT DE SCIE À ONGLETS ROBUSTE DWX723
  • La conception universelle fonctionne avec toutes les marques de scies à onglets
  • La construction légère en aluminium (29 lb) permet un transport facile vers et depuis le chantier
  • La poutre de 5-1/2 pi s’étend jusqu’à 16 pi de matériau et les pieds jusqu’à 500 lb offrent un soutien et un pliage supérieurs pour un rangement facile
  • Les leviers de blocage des jambes permettent une installation rapide et facile
  • Les supports de montage de la scie à onglets permettent un montage facile et sécuritaire de la scie à onglets sur le support
  • Les butées/supports de travail peuvent être repositionnés rapidement n’importe où le long du rail
  • Les pieds non marquants sur le support de l’outil ne rayeront pas le matériau
  • Les leviers de verrouillage des rallonges permettent un serrage rapide et sûr des rallonges
  • Scie à onglets non incluse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté