Motion
MAT4109
Tampon absorbant – Capacité d’absorption de 7 gal par emballage
N° D’ARTICLE MI05510311
N° MFRMAT4109
Prix137.61 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tampon absorbant – Capacité d’absorption de 7 gal par emballage
N° D’ARTICLE MI05510311
N° MFRMAT4109
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
Votre prix137.61 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    7 lb

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    7 gal (É.-U.)
  • Application
    Huiles, carburants, autres liquides à base d’huile seulement
  • Règlement sur la liste des approbations
    40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Liquides absorbés
    Carburants, liquides à base d’huile, huiles
  • Type de produit
    Serviettes, rouleaux et tapis sorbants
  • Type
    Rouleau

Aperçu

Description du fabricant
MAT4109 (25 PAR BOÎTE)O
  • La couche supérieure robuste et filée ne se déchire pas, ne se déchire pas et ne s’effiloche pas. Elle résiste aux rayons UV jusqu’à 12 mois; offre une utilisation extérieure à long terme sans dégradation
  • Le motif à alvéoles exclusif accélère l’évacuation du liquide sur tout le tapis pour un nettoyage plus rapide et plus facile
  • La construction en fibres fines très absorbantes ne laissera pas de liquides ou de résidus de fibres
  • Absorbe l’huile et les carburants, PAS l’eau
  • La couleur blanc brillant vous indique qu’il s’agit uniquement d’huiles et de carburants et qu’il est plus facile de voir l’huile absorbée; attire l’attention sur les fuites de la machine et montre clairement le niveau de saturation pendant l’intervention en cas de déversement
  • Flotteurs pour nettoyer les déversements sur l’eau
  • Peut être essoré et incinéré après utilisation pour réduire les déchets ou pour le mélange de carburants
  • Le matériau résistant aux flammes ne brûle pas immédiatement comme les tapis en cellulose; fond lorsqu’il est exposé à une chaleur élevée au travail
  • Sous la couche supérieure résistante aux rayons UV se trouve la construction éprouvée à huit couches en polypropylène à 100 % de PIG Mat, le tapis le plus résistant sur le marché! Les perforations faciles à déchirer vous permettent de ne prendre que ce dont vous avez besoin, de sorte que vous utilisez moins de tapis et économisez de l’argent La construction lourde est très durable et absorbante pour les tâches exigeantes et les nettoyages à grand volume