Motion
79267977
Longueur de lame de 9 po, longueur de base de ressort carrée en acier de 5-1/2 po Précision de 0.0009 po (parallèle) et 0.0017 po (carrée)
N° D’ARTICLE MI05514168
N° MFR79267977
Prix98.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longueur de lame de 9 po, longueur de base de ressort carrée en acier de 5-1/2 po Précision de 0.0009 po (parallèle) et 0.0017 po (carrée)
N° D’ARTICLE MI05514168
N° MFR79267977

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix98.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la base
    5-1/2 po
  • Longueur de lame
    9 po

Détails

  • Angle de 45 degrés
    Non
  • Précision
    0.0017 po
  • Bords biseautés ou droits
    Bords droits
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier à ressort
  • Code PSC
    5210
  • Ensemble carré
    Ne comprend pas l’ensemble carré
  • Style carré
    Tri-carré

Aperçu

Description du fabricant
13-628-3 9" SPI WORKSHOP SQUARES