Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale6 po
- Longueur totale4 po
- Largeur totale2 po
- Carré par pouce0.0003 po
- Taille du trou taraudé5/8-11 po
- Diamètre du trou non taraudé5/8 po
Détails
- Dureté55-60 Rockwell C
- MatérielAcier trempé
- Nombre de trous taraudés5
- Nombre de trous inexploités18
- Numéro de sérieNon
- Configuration du style de bloc2-4-6 Blocage
- Vendu sousPaire assortie
- Type2-4-6 Blocage