Motion
06543854
Gamme de 1/2 po, 0-25-0, lecture de cadran 0-50 , indicateur de chute de cadran gradué de 0.0005 po; cadran de 2-1/4 po, gamme de 0.1 po par révolution, compteur de révolution, comprend la certification de traçabilité NPL
N° D’ARTICLE MI05514263
N° MFR06543854
Prix121.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gamme de 1/2 po, 0-25-0, lecture de cadran 0-50 , indicateur de chute de cadran gradué de 0.0005 po; cadran de 2-1/4 po, gamme de 0.1 po par révolution, compteur de révolution, comprend la certification de traçabilité NPL
N° D’ARTICLE MI05514263
N° MFR06543854

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix121.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cadran
    2-1/4 po
  • Lecture du cadran
    0-25-0, 0-50

Détails

  • Type de retour
    Ballerines et crampons
  • Étalonné
    Certificat d’étalonnage NIST
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.000500 po
  • Impériale ou métrique
    Impériale
  • Comprend
    Boîtier d’ajustement
  • Points interchangeables
    Ne comprend pas les points interchangeables
  • Mesure maximale
    0.5000 po
  • Nombre de points de contact
    1
  • Plage par révolution
    0.1000 po
  • Compteur Revolution
    Oui
  • Certification de traçabilité incluse
    NPL

Aperçu

Description du fabricant
20-704-3 .0005" RAD 0,500 po CADRAN SPI RGE