Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête0.2000
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Précision0.0002 po
- Électronique ou mécaniqueMécanique
- Type de finCélibataire
- Type de contact de têteCylindrique
- MagnétiqueNon magnétique
- Type de puissanceMécanique
- Style d’extrémité de l’outilCélibataire
- Type d’outilLocalisateur d’arêtes
- TypeLocalisateur d’arêtes
Aperçu
- Les têtes cylindriques sont utilisées pour la synchronisation de localisation sur les bords plats.