Spécifications
Dimensions
- Hauteur étendue2.020 po
- Écart maximal0.830 po
- Hauteur rétractée0.390 po
- Accident vasculaire cérébral0.830 po
- Poids15.40 lb
Détails
- Capacité de charge16 tonnes
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale10000 psi
- Capacité d’huile4.750 po3
- Source d’alimentationHydraulique
- Type de produitCoin de levage
- Série / TypeSérie LW / Hydraulique
Aperçu
- Espace d’accès réduit pour une meilleure accessibilité sur les applications avec un espace d’insertion limité
- Mouvement de levage et d’abaissement sécuritaire et stable sans glissement
- Le cylindre à rappel par ressort à action unique permet une rétraction mécanique automatique
- Comprend le bloc de sécurité SB2
- Pour alimenter votre cale de levage Enerpac LW16 , la pompe manuelle Enerpac P392 ou la pompe à pied P392FP est un choix idéal.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la brochure
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Des travaux de boulonnage les plus simples aux projets à grande échelle les plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la brochure
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la brochure