Motion
12098
Pinces combinées universelles, 8-Inch
N° D’ARTICLE MI05517550
N° MFR12098
Prix53.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pinces combinées universelles, 8-Inch
N° D’ARTICLE MI05517550
N° MFR12098
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
Prix53.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1.78 po
  • Longueur totale
    8.62 po

Aperçu

Description du fabricant
12098 PINCES À COUPE LATÉRALE
  • Matrice de sertissage derrière la charnière pour un sertissage à effet de levier supérieur des connecteurs, cosses et bornes non isolés
  • Poignée de tuyau dentée pour une meilleure prise et couteaux de coupe renforcés par induction pour une longue durée de vie
  • La conception à haut levier offre 35-Percent plus de puissance de coupe et de prise avec un côté ou une extrémité des mâchoires pour le travail dans les espaces confinés
  • Le joint riveté à chaud assure une action fluide et sans oscillation de la poignée
  • Forgé aux États-Unis avec de l’acier à outil personnalisé fabriqué aux États-Unis pour une durabilité maximale
  • Le mélange unique de la poignée aide à absorber le claquement lors de la coupe du fil
  • Tête de pince durcie avec précision pour une robustesse au travail
  • Poignées trempées dans le plastique pour plus de confort et une identification facile
  • Poignées de forme manuelle pour une prise et une puissance de coupe maximales