Motion
53402
Extracteur ou ensemble de vis - Nombre d'extracteurs inclus : 1, 7/32 de diamètre maximum de fixation, 7/64 de taille de perçage
N° D’ARTICLE MI05517882
N° MFR53402
Prix7.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extracteur ou ensemble de vis - Nombre d'extracteurs inclus : 1, 7/32 de diamètre maximum de fixation, 7/64 de taille de perçage
N° D’ARTICLE MI05517882
N° MFR53402
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
Votre prix7.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    7/64 po
  • Diamètre maximal de la fixation
    7/32 po
  • Diamètre min. de la fixation
    5/32 po

Détails

  • Direction du filetage compatible
    Filetage à gauche
  • Extracteur individuel ou ensemble
    Extracteur individuel
  • Nombre d'extracteurs inclus
    1
  • CUP_NON
    042526534027

Aperçu

Description du fabricant
53402 EXTRAIT DE VIS EN SPIRALE EX-2 OU