Motion
DWE4559CN

DEWALT
DWE4559CN

DWE4559CN
N° D’ARTICLE MI05528459
N° MFRDWE4559CN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWE4559CN

DWE4559CN
N° D’ARTICLE MI05528459
N° MFRDWE4559CN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    15.25 lb

Détails

  • CUP_NON
    885911278317

Aperçu

Description du fabricant
DWE4559CN 9" 6,500 TR/MIN 4.5HP BISEAUTÉ
  • Le moteur haute puissance de 4.7 HP (puissance maximale du moteur) de 6,500 tr/min offre une protection contre les surcharges et des vitesses de fonctionnement plus élevées sous charge
  • La poignée du carter d’engrenage pour les pipeliners permet de le saisir comme poignée
  • Le système d’éjection de la poussière augmente la durée de vie de la brosse et protège le moteur contre les particules dommageables qui pénètrent dans l’admission d’air et qui, autrement, pourraient abraser le moteur
  • La poignée de déclenchement antivibrations réduit la fatigue causée par les vibrations
  • Conception légère (12.4 lb) réduisant la fatigue de l’utilisateur
  • Les brosses à arrêt automatique éteignent l’outil lorsque les brosses doivent être changées pour éviter d’endommager l’outil
  • Le carter d'engrenage à profil bas permet de travailler dans des endroits restreints
  • 6,500 tr/min pour un retrait optimal du matériau avec meules de 9 po
  • La fenêtre de la brosse permet un remplacement rapide de la brosse
  • Le protecteur Quick-Change permet à l’utilisateur de régler rapidement le protecteur pour rediriger les étincelles
  • La poignée de déclenchement à prise souple offre un confort et un contrôle accrus
  • Le cordon épais de style « S » résiste aux abus des environnements de chantier et d’atelier, offrant durabilité et longue durée de vie du cordon
  • La poignée latérale à 3 positions offre une meilleure ergonomie pour des applications spécifiques
  • Ce produit est alimenté par une alimentation c.a./c.c.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon