Spécifications
Dimensions
- Poids15.65 lb
Détails
- CUP_NON885911278348
Aperçu
- Le système anti-rotation E-CLUTCH s’active en moins d’un dixième de seconde lorsqu’un pincement/calage est détecté, arrêtant le moteur La poignée latérale anti-vibration réduit l’exposition des utilisateurs aux vibrations
- Réinitialisation de la perte de puissance etreg
- empêche les redémarrages accidentels à la suite d’une panne de courant lorsque l’outil est laissé en position « marche »
- La protection électronique avancée contre les surcharges Power-Off éteint l’outil avant qu’il n’atteigne la surcharge ou la mise sous tension
- Le système d’éjection de la poussière augmente la durée de vie de la brosse et protège le moteur contre les particules dommageables qui pénètrent dans l’admission d’air et qui, autrement, pourraient abraser le moteur
- Conception légère (12.8 lb) réduisant la fatigue de l’utilisateur
- Le carter d'engrenage à profil bas permet de travailler dans des endroits restreints
- Les brosses à arrêt automatique éteignent l’outil lorsque les brosses doivent être changées pour éviter d’endommager l’outil
- La poignée latérale à 3 positions offre une meilleure ergonomie pour des applications spécifiques
- 6,500 tr/min pour un retrait optimal du matériau avec meules de 9 po
- La porte de la brosse permet un remplacement rapide de la brosse
- Le protecteur Quick-Change permet à l’utilisateur de régler rapidement le protecteur pour rediriger les étincelles
- La poignée de déclenchement antivibrations réduit la fatigue causée par les vibrations
- La poignée de déclenchement à prise souple offre un confort et un contrôle accrus
- Le moteur haute puissance de 4.9 HP (puissance maximale du moteur) de 6,500 tr/min offre une protection contre les surcharges offrant des vitesses de fonctionnement plus élevées sous charge
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation