Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
- Taille pour homme2 XL
- Taille2
Détails
- Détails supplémentairesPouce d’aile
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 4
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationChamp pétrolifère
- Matériau arrièreMaille
- Matériau de revêtementPVC
- CouleurOrange haute visibilité
- Style reversChaussures à enfiler
- Type de poignetChaussures à enfiler
- DescriptionGants de travail pour mécaniciens ForceFlex
- Mot-clé de descriptionMécanicien
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsPouce d’aile
- Motif de priseRough (cough)
- Type de mainPaire
- ComprendPolybagged par la paire
- Utilisation dans l’industrieChamp pétrolifère
- IsoléOui
- Matériau de la doublureThinsulate
- Matériau de la doublureIsolation thermique
- Numéro de catalogue du fabricantHV200XXL
- MatérielCuir synthétique
- Type de produitGants tout usage
- Caractéristiques de la paumeRembourré
- Gamme de produitsForceflex
- Type de protectionImpact, froid, eau, vent, abrasion
- Réfléchissant ou haute visibilitéOui
- Sans couturesNon
- SérieForceFlex
- Normes respectéesEN 388
- Style de pouceAile
- Type de pouceAile
- TypeMécanicien
- CUP_NON45143002054
Aperçu
- Isolant respirant, résistant à l’eau et au vent avec coussinets de paume en Kevlar® rugueux et poignet coupe-neige
- Les applications courantes sont la construction, la menuiserie, la manutention des matériaux, l’utilisation d’outils manuels/électriques, la démolition légère, la recherche et le sauvetage, et l’assemblage, l’industrie pétrolière et gazière
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire