Motion
S3971D
Lunettes-masque de sécurité – Gris, Cadre/Temple bleu marine, ANSI Z87.1-2010, Cote CSA Z94.3 , Offre une protection contre les rayons UV
N° D’ARTICLE MI05536917
N° MFRS3971D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes-masque de sécurité – Gris, Cadre/Temple bleu marine, ANSI Z87.1-2010, Cote CSA Z94.3 , Offre une protection contre les rayons UV
N° D’ARTICLE MI05536917
N° MFRS3971D
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Se porte par-dessus les lunettes
  • Couleur du cadre
    Bleu marine
  • Revêtement de lentille
    Dura-Streme HC/AF
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
LUNETTES DE PROTECTION DE S3971D OTG, LENTILLES GRISES
  • Protection contre les chocs, la poussière, les particules en suspension dans l’air, les éclaboussures de produits chimiques et le rayonnement optique (UV et soudage/rayonnement thermique)
  • Se porte confortablement par-dessus la plupart des lunettes de prescription
  • Le corps en élastomère souple fléchit et se moule au visage pour un ajustement sûr, confortable et sans espace
  • Le bandeau pivotant à réglage rapide permet un ajustement facile pour un ajustement confortable
  • Disponible exclusivement avec un double revêtement antibuée/anti-rayures Dura-streme® haute performance, ainsi qu’une large gamme de teintes de lentilles
  • Remplacement économique des lentilles
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 et certifié conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3
  • Fabriqué aux États-Unis