Motion
0822419004

AVENTICS
0822419004

Ressort à air - style à simple raccord, course maximale de 74 mm, série BCP
N° D’ARTICLE MI05545485
N° MFR0822419004
Prix529.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
0822419004

Ressort à air - style à simple raccord, course maximale de 74 mm, série BCP
N° D’ARTICLE MI05545485
N° MFR0822419004
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
Prix529.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du filetage de l’orifice d’air
    3/4 po
  • Diamètre de la plaque d’extrémité
    161 mm
  • Hauteur Gamme  
    50 à 125 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    74 mm

Détails

  • Filetage de l’orifice d’air standard
    BSPP
  • Type de filetage du port d’air
    3/4 BSPP
  • Plage de force
    2091 à 3889 lb
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Caoutchouc / Butadiene Caoutchouc
  • Série
    BCP
  • Style printanier
    Convolute unique
  • Plage de température
    -40 à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
0822419004 BCP-250-074-SB