Motion
1909041000

AVENTICS
1909041000

Ressort pneumatique - Style à lobe roulant, course maximale de 37 mm, série BCB
N° D’ARTICLE MI05545487
N° MFR1909041000
Prix173.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
1909041000

Ressort pneumatique - Style à lobe roulant, course maximale de 37 mm, série BCB
N° D’ARTICLE MI05545487
N° MFR1909041000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix173.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du filetage de l’orifice d’air
    1/8 po
  • Hauteur Gamme  
    38 à 75 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    37 mm

Détails

  • Filetage de l’orifice d’air standard
    BSPP
  • Type de filetage du port d’air
    1/8 BSPP
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Caoutchouc chloroprène
  • Série
    BCB
  • Style printanier
    Lobe roulant
  • Plage de température
    -22 à 158 °F

Aperçu

Description du fabricant
1909041000 BRB-088-037-SB