Spécifications
Dimensions
- Accident vasculaire cérébral1-1/4 po
Détails
- Code d’harmonisation8467220070
- Numéro CUP du fabricant088381061322
- Vitesse maximale2800 tr/min
- Nombre de lames incluses6
- Puissance nominale15 A
- CUP_NON088381061322
- Vitesse variableVitesse variable
Aperçu
- PERFORMANCE : 2X vibrations en moins grâce à un système novateur d’équilibrage et d’embrayage
- PUISSANCE : AMP moteur puissant de 15 A avec commande électronique de vitesse qui maintient une vitesse constante sous charge
- EFFICACITÉ : Cadran à vitesse variable avec réglages 6 et coupe orbitale pour une coupe plus rapide
- DURABILITÉ : L'embrayage unique aide à protéger les engrenages si la lame se coince
- COMPREND : lames et étui à outils en métal
- Moteur puissant de 15 A AMP avec commande électronique de vitesse qui maintient une vitesse constante sous charge
- L’embrayage intégré réduit les dommages aux engrenages en désengageant les engrenages si la lame se coince
- Action de coupe orbitale/droite à 4 positions
- Le cadran de commande de vitesse variable permet à l’utilisateur de faire correspondre la vitesse à l’application
- Longue course de 1-1/4 po pour une coupe plus rapide
- Changement de lame « sans outil » et réglage du sabot
- Prise caoutchoutée ergonomique pour plus de confort
- Gâchette large à deux doigts avec bouton de verrouillage pour plus de commodité
- Ne pèse que 9.7 lb.
- Idéal pour les encadreurs, menuisiers, électriciens, plombiers, travaux de démolition et autres applications de coupe exigeantes