Motion
210886066GR LAME RÉCEPTRICE 6" 6T OR 7/8

LENOX TOOL COMPANY
210886066GR RECIP BLADE 6" 6T GOLD 7/8

210886066GR - PRISE DE DÉMONSTRATION DORÉE 6066GR 6X1X062X6T 5PK
N° D’ARTICLE MI05551932
N° MFR210886066GR RECIP BLADE 6" 6T GOLD 7/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LENOX TOOL COMPANY
210886066GR RECIP BLADE 6" 6T GOLD 7/8

210886066GR - PRISE DE DÉMONSTRATION DORÉE 6066GR 6X1X062X6T 5PK
N° D’ARTICLE MI05551932
N° MFR210886066GR RECIP BLADE 6" 6T GOLD 7/8
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    6 po
  • Épaisseur de la lame
    0.062 po
  • Largeur de lame
    1 po
  • Contenu
    5 lames
  • Dents par pouce
    6

Détails

  • Matériau de la lame
    Bimétal
  • Type de lame
    Scie alternative
  • Coupe de matériau
    Bois
  • Nombre de dents
    36
  • Hauteur du colis
    8.1 po
  • Largeur du colis
    0.4 po
  • Espacement progressif des dents de la lame
    Non
  • Ensemble ou Individuel
    Individuel

Aperçu

Description du fabricant
210886066GR LAME RÉCEPTRICE 6" 6T OR 7/8
  • DURABILITÉ MAXIMALE : La lame la plus haute du marché empêche le pliage et offre un contrôle maximal dans les applications de démolition les plus difficiles
  • FASTER COUPES : Le revêtement en titane rend les dents plus résistantes à l’usure afin qu’elles restent tranchantes pour des coupes plus rapides
  • CONSTRUCTION DURABLE : La conception bimétallique résiste aux applications les plus exigeantes