Spécifications
Dimensions
- Longueur de la serviette15.000 po
- Largeur de la serviette7.800 po
Détails
- CouleurBlanc
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant073310281438
- Style de pliage d’essuie-toutRouleau de tirage central
- Type de rouleau d’essuie-toutPoignée centrale
- Clair ou à motifSimple
- Rouleau ou feuillesRouleau
- À utiliser avecGP#52109, GP#58201, GP#58217
- Nombre total d’essuie-mains560
- CUP_NON073310281438
Aperçu
- La serviette douce et absorbante sèche rapidement les mains ou essuie les gros dégâts et les dégâts tenaces
- Les rouleaux haute capacité sont parfaits pour les zones à circulation plus élevée et les intervalles d’entretien prolongés
- Idéal pour le séchage des mains dans les toilettes ou pour les tâches de cuisine de service moyen dans les services alimentaires à forte circulation, la transformation des aliments, l’entretien, la fabrication générale et les établissements de soins de santé
- Couleur : Blanc