Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur16.75 oz
- Poids net16.75 oz
- Taille de l’emballage16-3/4 oz
Détails
- ApplicationCollage léger
- Temps de durcissement30 s
- Heure du présentoir10 à 30 sec.
- Comp. matérielTissu, mousse, métal, papier, plastique, bois
- Température de fonctionnement maximale+123 °F
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Plage de température de fonctionnement-20 à +123 °F
- Formulaire de produitGel
- Normes respectéesConforme aux normes COV/MIR
- SubstratCarton, tapis, boîtes, tissu, tissu, fibre de verre, aluminium, feutre, mousses légères, plastiques, papier, métal, bois