Motion
411KABLK-1KS
Keyed Padlock - Open Shackle, Shackle Diameter: 1/4 in, Body Material: Thermoplastic
N° D’ARTICLE MI05556476
N° MFR411KABLK-1KS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Keyed Padlock - Open Shackle, Shackle Diameter: 1/4 in, Body Material: Thermoplastic
N° D’ARTICLE MI05556476
N° MFR411KABLK-1KS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1-1/2 po
  • Diamètre de la manille
    1/4 po
  • Dégagement vertical
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Thermoplastique
  • Couleur
    Noir
  • Corps ou pare-chocs couverts
    Corps couvert
  • Comprend
    1 clé par jeu du même numéro saisi
  • Type de clé
    Saisi à la fois
  • Rekeyable ou non
    Retouchable
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques, résistant à la corrosion, résistant à la température, résistant aux UV
  • Caractéristiques de sécurité
    Conservation des clés
  • Série
    411
  • Normes respectées
    OSHA
  • Type
    Cadenas à manille ouverte
  • CUP_NON
    71649080722

Aperçu

Description du fabricant
411KABLK-1KS CADENAS À CLÉ NOIRE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté