Spécifications
Dimensions
- Largeur de la carrosserie1-1/2 po
- Diamètre de la manille1/4 po
- Dégagement vertical1-1/2 po
Détails
- Matériau du corpsThermoplastique
- CouleurRouge
- Corps ou pare-chocs couvertsCorps couvert
- Comprend1 clé par jeu du même numéro saisi
- Type de cléSaisi à la fois
- Rekeyable ou nonRetouchable
- Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques, résistant à la corrosion, résistant à la température, résistant aux UV
- Caractéristiques de sécuritéConservation des clés
- Série411
- Normes respectéesOSHA
- TypeCadenas à manille ouverte
- CUP_NON71649080654
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Cadenas Bluetooth série Pro Master LockCadenas Bluetooth série Pro Master Lock
Voir la brochure
Solutions de gestion d’accès Master LockSolutions de gestion d’accès Master Lock
Voir la brochure
Verrouillage de vanne réglable Master LockLa conception réglable et facile à utiliser empêche l’activation accidentelle d’un robinet à bille fermé.
Voir la circulaire
Master Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permisMaster Lock série S3500 : verrouillage de groupe et poste de contrôle des permis
Voir la brochure