Motion
T6202
Escabeau, escabeau ou escabeau à trois compartiments - fibre de verre, classe de service de type IA, taille de l’escabeau de 2 pi, capacité de poids de 300 lb
N° D’ARTICLE MI05558633
N° MFRT6202
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Escabeau, escabeau ou escabeau à trois compartiments - fibre de verre, classe de service de type IA, taille de l’escabeau de 2 pi, capacité de poids de 300 lb
N° D’ARTICLE MI05558633
N° MFRT6202
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Écart de base
    23 po
  • Largeur inférieure
    21-1/8 po
  • Hauteur de la plate-forme
    2 pi
  • Taille de l’échelle
    2 pi

Détails

  • Détails supplémentaires
    L’échelle à deux marches de 2 pi en fibre de verre T6202 offre un dessus HolsterTop double haute performance avec une peinture et un porte-outils pour plus de commodité. Les épandeurs internes sont robustes et les marches antidérapantes TRACTION-TRED® sont toutes rivetées deux fois et renforcées au genou. Cet escabeau double permet 300 livres par côté, ce qui le rend idéal pour les travaux à une ou deux personnes. La combinaison d’orthèse moulée EDGE® et de coussinet de pied offre une résistance à l’orthèse et une protection accrue contre les dommages. Les rails en fibre de verre sont non conducteurs pour les travaux à proximité de l’électricité.
  • Cote de service
    Type IA
  • Matériau de l’échelle
    Fibre de verre
  • Type d’échelle
    Support de marche avant double
  • Normes respectées
    ANSI A14.5 (2007), OSHA
  • Capacité de poids
    300 lb

Aperçu

Description du fabricant
T6202 ÉCHELLE À MARCHE JUMEAU DE 2 PI

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté