Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFournit jusqu’à 2X durées de fonctionnement supplémentaires, 20 % de puissance en plus et 2X recharges en plus que les batteries au lithium-ion standard. Le bloc-batterie à capacité étendue M12™ REDLITHIUM™ XC 4.0 offre une construction, une électronique et des performances supérieures pour fournir plus de travail par charge et plus de travail sur la durée de vie du bloc que n'importe quelle batterie sur le marché. Il offre 4.0 ampères-heures de fonctionnement. Avec la durabilité Milwaukee intégrée dans chaque emballage, cette batterie fonctionne plus froid et fonctionne dans des climats inférieurs à 0°F/-18°C. Gérée par l’outil exclusif REDLINK de Milwaukee, la batterie est dotée d’une protection contre les surcharges pour vous empêcher d’endommager vos outils électriques sans fil dans des situations de service intensif, tandis que la protection contre les décharges prévient les dommages cellulaires. Le système de gestion de la température et la surveillance individuelle des cellules aident à maximiser l’autonomie de la batterie. Passez au bloc-piles REDLITHIUM 4.0 XC étendu pour améliorer instantanément la durée de fonctionnement et la durabilité de vos outils sans fil Milwaukee M12 .
- Caractéristiques et avantages• Renseignements sur REDLINK. offre une performance et une protection contre les surcharges optimisées en utilisant la communication totale entre l’outil, batterie et chargeur • Meilleure construction de sa catégorie : offre une performance et une durabilité durables • Performance toutes saisons : offre une puissance sans décoloration dans des conditions de chantier extrêmes • Polyvalence : alimente les solutions sans fil 70+ Milwaukee M12™ • La jauge de carburant de la batterie affiche l’état de charge sur l’outil • Pour une utilisation avec les outils sans fil Milwaukee M12 • Offre jusqu’à 2X temps de fonctionnement supplémentaires, 20 % plus de puissance et 2X % plus de durée de vie que les batteries au lithium-ion standard • Fonctionne dans les climats inférieurs à 0°F/-18°C
- Numéro CUP du fabricant045242293278
- MatérielPlastique
- CUP_NON045242293278
Aperçu
- Intelligence REDLINK. : offre une performance optimisée et une protection contre les surcharges grâce à la communication totale entre l’outil, la batterie et le chargeur.
- La meilleure construction de sa catégorie : offre une performance et une durabilité durables
- Performance toutes saisons : offre une puissance sans décoloration dans des conditions de chantier extrêmes
- Polyvalence : alimente les solutions sans fil 70+ Milwaukee M12™
- La jauge de carburant de la batterie affiche l’état de charge sur l’outil
- À utiliser avec les outils sans fil Milwaukee M12
- Offre jusqu’à 2X plus de temps de fonctionnement, 20 % plus de puissance et 2X plus de durée de vie que les batteries au lithium-ion standard
- Fonctionne dans des climats inférieurs à 0°F/-18°C
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur la défense contre les vêtements MilwaukeeLes gants trempés en nitrile Milwaukee avec protection Wear-Defense offrent une durabilité exceptionnelle, une résistance aux coupures et une grande dextérité pour les travaux exigeants. Conçus pour une performance durable, ils offrent une protection fiable des mains sans sacrifier le confort ou la flexibilité.
Voir la circulaire
Dépliant Pleins feux sur les nouveaux produits MilwaukeeLa nouvelle gamme de Milwaukee comprend des batteries M18/M12 et un chargeur, des cliquets à portée étendue, des meuleuses à rectifier les matrices, un cisaille à spirale et des options de burin à marteau. Les produits comprennent des trousses sélectionnées, des lames de rechange et un ensemble de cinq embouts de burin à marteau.
Voir la circulaire
Dépliant sur les prix MilwaukeeMilwaukee propose des remises d'une durée limitée, des offres d'outils gratuits et des économies groupées sur les outils électriques, les batteries et les accessoires M18 FUEL. Conçu pour aider les professionnels à maximiser la valeur tout en améliorant l’équipement robuste.
Voir la circulaire
Dépliant sur les rabais de MilwaukeeCatalogue de remises promotionnelles Milwaukee comprenant des outils groupés, des offres de produits gratuits, des incitations à la carte-cadeau et des promotions à durée limitée. Présentation organisée des produits et promotions vérifiées. Mise en page organisée des produits et détails promotionnels vérifiés pour le marketing client.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de Milwaukee
La circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Guide de travail des métaux Milwaukee
Le Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre Ceramic+, Performance+ et les produits abrasifs pour le travail des métaux conçus pour la coupe, le meulage, l’enlèvement de matière et les environnements de fabrication haute performance.