Motion
TOURNEVIS CRUCIFORME 82715 #1 X 3

APEX (BRAND)
82715 #1 X 3 PHILLIPS SCREWDRIVER

no 1, OAL 7 po, tournevis cruciforme standard longueur de lame 3 po, tige ronde, poignée en acétate
N° D’ARTICLE MI05562528
N° MFR82715 #1 X 3 PHILLIPS SCREWDRIVER
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

APEX (BRAND)
82715 #1 X 3 PHILLIPS SCREWDRIVER

no 1, OAL 7 po, tournevis cruciforme standard longueur de lame 3 po, tige ronde, poignée en acétate
N° D’ARTICLE MI05562528
N° MFR82715 #1 X 3 PHILLIPS SCREWDRIVER
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    3 po
  • Diamètre de la poignée
    1.22 po
  • Longueur de la poignée
    3-15/16
  • Longueur totale
    7,7 po
  • Plage de longueur globale
    7" - 9.9"
  • Taille des pointes Phillips
    No 1 dans

Détails

  • Style de matériau de poignée
    Acétate
  • Code PSC
    5120
  • Type de tige
    Ronde
  • Type d’outil
    Phillips standard

Aperçu

Description du fabricant
TOURNEVIS CRUCIFORME 82715 #1 X 3