Motion
BOM600
Flèche de confinement sorbante - capacité de 24 gal, 5 po x 10 pi
N° D’ARTICLE MI05563804
N° MFRBOM600
Prix615.44 $/g
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Flèche de confinement sorbante - capacité de 24 gal, 5 po x 10 pi
N° D’ARTICLE MI05563804
N° MFRBOM600
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
Prix615.44 $/g

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    5 po x 10 pi

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    24 gal (É.-U.)
  • Application
    Carburant/huile

Aperçu

Description du fabricant
FLÈCHE À HUILE CLN BOM600 LUSTRE 4/PAQUET
  • Le matériau de remplissage exclusif mélange de la cellulose recyclée de grande capacité avec un copolymère qui attire les lustres minces et filmés de l’huile
  • Idéal pour un déploiement à long terme afin d’éliminer le lustre après les déversements d’huile ou d’absorber les résidus d’huile sur de grands plans d’eau; également efficace dans les bassins de rétention, les bassins collecteurs et les réservoirs
  • Le filet extérieur robuste résiste aux UV pour une utilisation extérieure à long terme sans dégradation; permet aux fluides de passer facilement dans le matériau de remplissage
  • La corde qui longe la flèche supporte des charges allant jusqu’à 400 lb, ajoutant de la force pour le déploiement et la récupération
  • La peau en polypropylène Spunbond résiste aux UV jusqu’à 12 mois; répond aux normes NFPA 99 pour la dégradation statique
  • Absorbe et retient les huiles et les liquides à base d’huile, y compris les lubrifiants et les carburants, sans prendre une goutte d’eau
  • Les pinces et les anneaux en acier durables vous permettent de lier les flèches ensemble Non recommandé pour une utilisation avec des acides, des bases ou d’autres liquides corrosifs