Motion
7000031853 ATTACHE-CÂBLE 8 PO NOIR 50LB  100/BG 10BG/CAISSE

3M
7000031853 CABLE TIE 8" BLACK 50LB 100/BG 10BG/CS

3M™ Attache-câble CT8BK50-C, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI05568662
N° MFR7000031853 CABLE TIE 8" BLACK 50LB 100/BG 10BG/CS
Prix0.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000031853 CABLE TIE 8" BLACK 50LB 100/BG 10BG/CS

3M™ Attache-câble CT8BK50-C, 1000/caisse
N° D’ARTICLE MI05568662
N° MFR7000031853 CABLE TIE 8" BLACK 50LB 100/BG 10BG/CS
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
Prix0.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    193 mm
  • Diamètre maximal du faisceau
    2 po
  • Longueur totale
    7.6 po
  • Largeur totale
    0.18 po
  • Résistance à la traction
    50 lb
  • Largeur
    4.6 mm

Détails

  • Type d’attache de câble
    Standard
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de stock du fabricant
    80611469521
  • Numéro CUP du fabricant
    10051128592936
  • Matériel
    Nylon
  • Quantité du colis
    100
  • CUP_NON
    00051128592939

Aperçu

Description du fabricant
7000031853 CABLE TIE 8" BLACK
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fixez rapidement les faisceaux de fils et les composants du faisceau, sans glisser
  • La pointe courbée permet un filetage et une installation plus rapides
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Homologué UL 62275 type 21 ou 21S et classé plénum AH-2 pour une utilisation dans les espaces de traitement de l’air