Motion
2646-22CT
Trousse de pistolet graisseur sans fil M18™ 2-Speed - à batterie, pression de fonctionnement maximale de 10000 psi, longueur de tuyau de 48 po
N° D’ARTICLE MI05572650
N° MFR2646-22CT
Prix503.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse de pistolet graisseur sans fil M18™ 2-Speed - à batterie, pression de fonctionnement maximale de 10000 psi, longueur de tuyau de 48 po
N° D’ARTICLE MI05572650
N° MFR2646-22CT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix503.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du tuyau
    48 po
  • Hauteur totale
    9.5 po
  • Longueur totale
    14 po
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Capacité
    14 oz
  • Certification
    UL
  • Finition couleur
    Rouge/Noir
  • Caractéristiques et avantages
    • La meilleure pression de fonctionnement maximale de 10,000 PSI de l’industrie • Débit maximal de pointe allant jusqu’à 10 oz/minute • Précision nouvelle au monde grâce au cadran de compteur de graisse préréglé • Tuyau flexible de 48 po offrant un meilleur accès aux raccords difficiles d’accès • Soupape de purge d’air pour un amorçage rapide • Système REDLITHIUM™ M18™  : compatible avec plus de 40 solutions M18™ au lithium-ion pour une plus grande polyvalence sur le lieu de travail • Détente verrouillable/verrouillable pour plus de commodité pour l’utilisateur
  • Comprend
    Chargeur, étui, 2 piles
  • Numéro CUP du fabricant
    045242287666
  • Matériel
    Métal
  • Pression de fonctionnement maximale
    10000 psi
  • Type de produit
    Pistolets graisseurs
  • CUP_NON
    045242287666
  • Tension
    18 V
  • Garantie
    5 ans (outil), 2 ans (batterie)

Aperçu

Description du fabricant
2646-22CT M18 GRAISSE SANS FIL 2-SPEED G
  • Pression de service maximale de 10,000 psi, la meilleure de l’industrie
  • Débit maximal le plus élevé de l’industrie jusqu’à 10 oz/minute
  • Une précision inédite grâce au cadran de compteur de graisse préréglé
  • Le tuyau flexible de 48 po offre un meilleur accès aux raccords difficiles d’accès
  • Vanne de purge d'air pour un amorçage rapide
  • Système M18™ REDLITHIUM™  : Compatible avec plus de 40 solutions M18™ Lithium-Ion pour une plus grande polyvalence sur le lieu de travail
  • La gâchette de verrouillage/verrouillage offre plus de commodité à l’utilisateur