Motion
64760 MASQUE VERT 401+/233+  18MM X 55M VRAC HAUTE PERFORMANCE

3M
64760 GREEN MASKING 401+/233+ 18MM X 55M HIGH PERFORMANCE BULK

Ruban de masquage et de peintre - 60.14 verges de long, 18 mm de large, vert
N° D’ARTICLE MI05575049
N° MFR64760 GREEN MASKING 401+/233+ 18MM X 55M HIGH PERFORMANCE BULK
Prix12.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
64760 GREEN MASKING 401+/233+ 18MM X 55M HIGH PERFORMANCE BULK

Ruban de masquage et de peintre - 60.14 verges de long, 18 mm de large, vert
N° D’ARTICLE MI05575049
N° MFR64760 GREEN MASKING 401+/233+ 18MM X 55M HIGH PERFORMANCE BULK
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
Votre prix12.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.14 verges
  • Poids
    0.352 lb
  • Largeur
    0.71 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    - Masquage de préparation de peinture - Peinture et peinture - Masquage pour peinture
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115647604
  • CUP_NON
    00051115647604

Aperçu

Description du fabricant
64760 MASQUE VERT 401+/233+ 18MM X 55M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • S’enlève proprement en une seule pièce sans résidu adhésif
  • Reste en place autour des coins, sur les contours et les surfaces irrégulières
  • Résiste à l’écoulement de la peinture pour aider à créer des lignes de peinture nettes
  • L’endos vert améliore la visibilité et la précision pendant le masquage de peinture
  • Résiste à des températures de surface allant jusqu’à 121 °C/ 250 °F pendant 30 minutes dans les opérations de cuisson de peinture

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté