Spécifications
Dimensions
- Dimensions de la base9-5/16 x 7-3/8 po / 253 x 254 mm
- Hauteur étendue18-3/4 po
- Longueur de la visPas de vis
- Longueur de la poignée de la pompe39-3/8 po
- Hauteur rétractée12 po
- Diamètre de la selle3 po
- Accident vasculaire cérébral6-3/4 po
- Poids78 lb
Détails
- Gérer les efforts à la capacité nominale85 lb
- Capacité de charge50 tonnes
- Type de produitPrises pour bouteilles
- Courses jusqu’au piston d’extension à charge maximale35 po
- Conception du typePrise pour bouteille
Aperçu
- Idéal pour une utilisation dans n’importe quel nombre d’applications industrielles de levage et de poussée
- Tous les crics peuvent être utilisés en position verticale, inclinée ou horizontale
- Les étriers dentelés ou profilés aident à stabiliser la charge pour un levage plus sûr
- Toutes les prises sont conformes aux normes ASME B30.1 et sont couvertes par la garantie à vie du Marathon Power Team