Motion
RH1505
Cylindre/actionneur - à action double/retour hydraulique, capacité de 150 tonnes, course : 5.000 po, 12.250 po rétracté, 17.250 po étendu
N° D’ARTICLE MI05575659
N° MFRRH1505
Prix13,144.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre/actionneur - à action double/retour hydraulique, capacité de 150 tonnes, course : 5.000 po, 12.250 po rétracté, 17.250 po étendu
N° D’ARTICLE MI05575659
N° MFRRH1505
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
Prix13,144.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base au port
    1.156 po
  • Taille de l’alésage
    6.192 po
  • Diamètre du trou central
    2.563 po
  • Cylindre de haut à diamètre
    2.688 po
  • Hauteur étendue
    17.250 po
  • Diamètre extérieur
    8.500 po
  • Tige de piston Diamètre  
    5.500 po
  • Hauteur rétractée
    12.250 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    5.000 po
  • Poids
    148.00 lb

Détails

  • Actionnement
    Retour hydraulique/à double action
  • Capacité du cylindre
    150 tonnes
  • Matériau du cylindre
    Acier
  • Zone effective
    30.100 po2
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale
    10000 psi
  • Capacité d’huile
    150.900 po3
  • Tirer sur la pression interne à la capacité
    9524 psi
  • Tirer la capacité du cylindre de rétraction
    70 tonnes
  • Rétracter la zone d’effet cylindrique
    14.700 po2
  • Tirer la capacité d’huile de rétraction
    73.600 po3
  • Tirer tonnes à 10000 lb/po2
    73.60 tonnes
  • Série / Type
    Série RH / Trou central
  • tonnes à 10000 psi
    150.90 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
RH1505 CYLINDRE, COURSE DE 150 TONNES 5 PO
  • Cylindre à trou central idéal pour tirer et tendre les câbles, boulons d’ancrage avec inserts de tête de piston interchangeables
  • Les inserts de tête de piston interchangeables offrent une polyvalence d’application
  • La fonction de sécurité intégrée empêche la surpression du circuit de rétraction
  • La tige de piston plaquée résiste à l’usure; les joints supérieurs offrent une durée de vie élevée sans fuite
  • La colonne montante résistante à la corrosion est dotée du traitement « Power Tech »
  • Chaque cylindre est doté de demi-accouplements femelles NPTF de 9796 3/8 po
  • Les modèles en acier de 60 à 200 tonnes sont équipés de poignées de transport amovibles