Motion
7000124885 201+ RUBAN-CACHE 96 MM X 55M

3M
7000124885 201+ MASKING TAPE 96 MM X 55M

Ruban-cache 201+ – 55 m de long, 96 mm de large, beige
N° D’ARTICLE MI05578926
N° MFR7000124885 201+ MASKING TAPE 96 MM X 55M
Prix23.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000124885 201+ MASKING TAPE 96 MM X 55M

Ruban-cache 201+ – 55 m de long, 96 mm de large, beige
N° D’ARTICLE MI05578926
N° MFR7000124885 201+ MASKING TAPE 96 MM X 55M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    55 m
  • Poids
    1.298 lb
  • Largeur
    96 mm

Détails

  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Application
    Masquage pour la peinture, Masquage de préparation de peinture
  • Matériau de support
    Papier crêpe
  • Couleur
    Beige
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115647444
  • CUP_NON
    50051115647449

Aperçu

Description du fabricant
7000124885 201+ RUBAN-CACHE 96 MM X 55M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Utilisation générale à l’intérieur pour le regroupement, l’étiquetage et l’identification
  • L’adhésif à base de caoutchouc adhère à une variété de surfaces
  • Facile à manipuler, à appliquer et à retirer en une seule pièce
  • Plage de température jusqu’à 200°F (93°C) pendant 30 minutes
  • Lisse et conformable
  • Prix par rouleau