Spécifications
Dimensions
- Taille de chaîne compatible3/8 po, 5/16 po
- Longueur de la poignée16.12 po
- Longueur de prise en charge4-1/2 po
Détails
- Type de classeurLevier
- Qualité de chaîne compatibleGrade 30, Grade 70
- Numéro CUP du fabricant081767483053
- CUP_NON081767483053
- Capacité de poids5400 lb
Aperçu
- Les tendeurs de type levier ou au centre utilisent l’avantage mécanique pour réduire la main-d’œuvre nécessaire pour sécuriser une charge
- Lors de l’utilisation d’un tendeur de charge de type levier, la tension peut être appliquée et relâchée rapidement
- Les opérateurs doivent faire preuve de prudence, car la poignée peut fouetter soudainement. Lorsque la fixation est terminée, le levier se range en ligne avec la charge
- Tous les composants sont forgés et non moulés
- Les liants forgés sont plus légers et plus résistants que les liants moulés
- Avec une force égale, une poignée forgée cède et se plie alors qu’une poignée moulée peut se casser
- Facteur de conception 4:1