Spécifications
Dimensions
- Limite de charge de service maximale3,300 lb
- Limite de charge de travail min.350 lb
- Profondeur de la gorge2.7560 po
- Poids6.60 lb
Détails
- Capacité3,300 lb
- CouleurJaune et noir
- Ouverture de la pince de levage0 à 3/4 po
- MatérielAcier haute résistance (mâchoires et coussinets de pince)
Aperçu
- Utilisé sur toutes les plaques et sections en acier structurel laminées à chaud jusqu’à une dureté de surface de 300 Brinell (32HRc)
- Soulève les plaques de la position horizontale à la position verticale et vice versa jusqu’à 180º
- La pince a des dents dentelées et marquera la plaque
- Sélectionner une pince avec une limite de charge de travail aussi proche que possible de la charge réelle soulevée et la capacité maximale de la mâchoire doit être aussi proche que possible de l’épaisseur de la plaque