Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement3/8 po
Détails
- Numéro CUP du fabricant663024006290
- Vitesse maximale225 tr/min
- Type de produitClés à chocs et cliquets sans fil
- CUP_NON663024006290
- Vitesse variableVitesse variable
Aperçu
- Fiable : Le nom Ingersoll Rand est connu pour ses outils de haute qualité qui résistent à l’épreuve du temps, et la clé à cliquet sans fil 20V dépasse toutes les attentes
- Confortable : le boîtier en composite offre un confort accru et une isolation supplémentaire contre le froid, ce qui rend cette clé à cliquet facile à utiliser sur de longues périodes
- Puissante portée : Ce cliquet sans fil fournit la même puissance que vous attendez d’un outil pneumatique dans un ensemble pratique et facile à utiliser
- Contrôle maximum : l'actionnement de la gâchette à vitesse variable du 20V vous donne un contrôle maximum de l'outil pour une sécurité accrue
- La tête technique éprouvée est la même tête à cliquet durable que celle utilisée dans notre cliquet pneumatique, elle résiste donc aux utilisations professionnelles les plus difficiles
- Le train d’engrenages entièrement métallique est robuste, durable et optimisé pour une puissance et une efficacité maximales
- L’interrupteur à vitesse variable avec frein électronique offre un contrôle maximal de cette clé à cliquet sans fil et augmente la détente de sécurité, l’entraînement s’arrête de tourner
- Le moteur haute puissance et longue durée offre une performance et une durabilité optimales de cette clé à cliquet sans fil
- La poignée ergonomique et la prise confortable offrent la même portée qu’un cliquet pneumatique
- la batterie au lithium-ion de 20 volts à puissance électrique et durée de vie prolongée est compatible avec de nombreux outils sans fil de la série IQV20
- Le cadre en acier est conçu pour être solide et durable, afin de protéger les composants intérieurs de cette clé à cliquet sans fil
- La conception mince unique offre un accès facile dans les endroits restreints; là où vous pouvez vous procurer votre bras, vous pouvez obtenir votre clé à cliquet sans fil
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire