Motion
JHW1228RC-TH

WILLIAMS TOOLS
JHW1228RC-TH

Clé mixte - 7/8 po taille de clé à bout carré, 7/8 po taille de clé à bout ouvert, 11-13/32 po OAL
N° D’ARTICLE MI05622270
N° MFRJHW1228RC-TH
Prix82.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WILLIAMS TOOLS
JHW1228RC-TH

Clé mixte - 7/8 po taille de clé à bout carré, 7/8 po taille de clé à bout ouvert, 11-13/32 po OAL
N° D’ARTICLE MI05622270
N° MFRJHW1228RC-TH
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
Prix82.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    19/32 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1-21/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    7/8 po
  • Angle de tête
    15 °
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    11/32 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1-7/8 po
  • Clé à fourche Taille  
    7/8 po
  • Global Longueur  
    11-13/32 po
  • Poids
    0.39 lb

Détails

  • Système de mesure
    Impériale
  • Type
    Clé mixte à cliquet réversible

Aperçu

Description du fabricant
1228RC-TH COMBO RAT WR 12 PT 7/8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté