Motion
JHW1236SC-TH

WILLIAMS TOOLS
JHW1236SC-TH

Clé mixte - 1-1/8 po taille de clé à bout carré, 1-1/8 po taille de clé à bout ouvert, 15-1/2 po OAL
N° D’ARTICLE MI05622558
N° MFRJHW1236SC-TH
Prix109.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WILLIAMS TOOLS
JHW1236SC-TH

Clé mixte - 1-1/8 po taille de clé à bout carré, 1-1/8 po taille de clé à bout ouvert, 15-1/2 po OAL
N° D’ARTICLE MI05622558
N° MFRJHW1236SC-TH
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
Prix109.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    11/16 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1-21/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    1-1/8 po
  • Angle de tête
    15 °
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    17/32 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    2 13/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    1-1/8 po
  • Global Longueur  
    15-1/2 po
  • Poids
    20.4 lb

Détails

  • Système de mesure
    Impériale
  • Type
    Clé mixte

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À PEIGNE 1236SC-TH SC 12-PT 1-1/8

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté