Motion
2615-20
Perceuse sans fil à angle droit M18™ (outil seulement) – Mandrin 3/8 po, sans clé, en ligne, 18 V
N° D’ARTICLE MI05635769
N° MFR2615-20
Prix296.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse sans fil à angle droit M18™ (outil seulement) – Mandrin 3/8 po, sans clé, en ligne, 18 V
N° D’ARTICLE MI05635769
N° MFR2615-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix296.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    3/8 po
  • Poids de l’outil
    2.75 lb
  • Couple
    100 pi-lb

Détails

  • Piles incluses
    Batteries vendues séparément
  • Série de batteries
    M18
  • Type de batterie
    Lithium-ion (Li-ion)
  • Style mandrin
    Sans clé
  • Couleur
    Rouge/Noir
  • Style de poignée
    En ligne
  • Comprend
    M18 18V Sans fil 3/8 po Perceuse à angle droit - 2615-20, outil seulement - Batterie et chargeur vendus séparément
  • Numéro CUP du fabricant
    045242242221
  • Vitesse maximale
    1500 tr/min
  • Nombre de pièces
    1
  • Puissance nominale
    18 V
  • Réversible
    Réversible
  • CUP_NON
    045242242221
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Tension
    18 V
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
PERCEUSE À ANGLE DROIT 2615-20 M18 SEULEMENT
  • 3.75 in Head length is great for working in tight spaces
  • Mandrin à cliquet à manchon unique de 3/8 po pour une polyvalence et une adhérence maximales
  • L'embrayage électronique possède 11 réglages et le mode de perçage pour un contrôle complet dans les applications de fixation
  • La poignée multiposition allongée offre commodité et polyvalence
  • Les DEL intégrées illuminent la surface de travail et indiquent l'embrayage