Spécifications
Dimensions
- Longueur14.5000 po
Détails
- Détails supplémentairesLes outils de presse Force Logic sont la solution la plus petite, la plus légère et la plus intelligente pour les connexions de presse de tuyaux en cuivre et en acier. Dotés d’une conception en ligne à une main, les nouveaux outils de presse offrent non seulement la solution la plus ergonomique pour naviguer autour des tuyaux installés, mais offrent également le plus haut niveau de précision et de fiabilité de presse disponible sur le marché. Grâce à l’électronique REDLITHIUM de Milwaukee, les outils de presse Force Logic surveillent la sortie de force pour assurer des connexions de qualité et offrir à l’utilisateur la tranquillité d’esprit en indiquant visuellement une connexion sécurisée et quand l’outil doit être étalonné. Dotés de la meilleure norme d’étalonnage de l’industrie, les nouveaux outils ne nécessitent un entretien que tous les 40,000 sertissages. Cela permet aux utilisateurs d’établir jusqu’à 4X connexions supplémentaires entre les services, ce qui permet de garder l’outil sur le chantier (qui gagne de l’argent) jusqu’à 4X plus longtemps que les unités concurrentes.
- CouleurRouge/Noir
- Numéro CUP du fabricant045242288304
- MatérielPlastique/métal durable
- Type d’outilOutil de presse
- CUP_NON045242288304
Aperçu
- Conception équilibrée à une main : conçue pour une utilisation à une main dans les espaces restreints
- La technologie Force Logic .
- 40,000 Appuyer sur cycles entre étalonnage : jusqu'à 4X connexions entre service
- Système M12™ : la batterie alimente 40+ autres solutions
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de solutions sans fil MilwaukeeMilwaukee offre la meilleure couverture de l’industrie avec un service disponible n’importe où, des temps de rotation rapides pour tout le monde et la meilleure garantie de l’industrie.
Voir la documentation
Dépliant sur le stress dû à la chaleur de MilwaukeeLa circulaire de Milwaukee Bolt Cooling Solutions souligne la prévention du stress thermique, la sensibilisation au programme national d’accent de l’OSHA et les stratégies de sécurité sur le chantier pour réduire les maladies liées à la chaleur et les décès. Comprend un EPI rafraîchissant, des accessoires pour casque de sécurité, des produits d’hydratation, des ventilateurs et des instructions d’activation pour rester au frais dans les environnements de travail à haute température.
Voir la documentation
Guide de travail des métaux MilwaukeeLe Guide des solutions de travail des métaux de Milwaukee met en évidence les abrasifs, les meules, les disques de meulage et les solutions de coupe en acier inoxydable pour les applications industrielles de travail des métaux. La brochure couvre les produits abrasifs Ceramic+, Performance+ et de travail des métaux conçus pour les environnements de coupe, de meulage, de retrait de matériaux et de fabrication à haute performance.
Voir la documentation
Solutions d’outils à main MilwaukeeSolutions d’outils à main Milwaukee - Ensembles de clés combinées, ensembles de cliquet et de douilles et douilles pour service intensif.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les abrasifs contrecollés Milwaukee
Les solutions de coupe et de meulage abrasives offrent les coupes les plus rapides et une productivité inégalée avec les technologies Ceramic+ et Performance+. Conçus pour une élimination des matériaux jusqu’à 2X plus rapide et une durée de vie jusqu’à 5X plus longue dans le métal, ils maximisent l’efficacité et réduisent les changements.
Catalogue d’accessoires Milwaukee
Catalogue d’accessoires Milwaukee