Motion
3230
Chariot manuel – Capacité de 3 tonnes, rayon de courbe minimum de 10 po
N° D’ARTICLE MI05646749
N° MFR3230
Prix1,545.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot manuel – Capacité de 3 tonnes, rayon de courbe minimum de 10 po
N° D’ARTICLE MI05646749
N° MFR3230

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,545.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur maximale de la bride de poutre
    6-1/4 po
  • Largeur minimale de la bride de poutre
    4 po
  • Rayon de courbe minimum
    10 po
  • Poids
    33.00 lb
  • Diamètre de la bande de roulement de la roue
    3-1/2 po

Détails

  • Type de bride de poutre compatible
    Conique
  • Page de produit du fabricant
  • Série
    632
  • Capacité de poids
    3 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT 3230 3T , BRIDE RÉGLABLE 4 À 6.25"