Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou de montage7/8 po
- Hauteur du caoutchouc12 po
- Largeur du caoutchouc4-1/4 po
Détails
- Détails supplémentairesLe pare-chocs extrudé protège contre les chocs lourds et les dommages causés par les semi-remorques et les camions. Ce pare-chocs est fait de caoutchouc résistant à toutes les intempéries et à l’abrasion avec une forme demi-ovale qui permet une action de défense efficace sur un large rayon. L’unité est livrée avec une rondelle par trou, dont un trou d’accès de 1-3/8 po. Le matériel d’installation n’est pas inclus, mais il est disponible séparément.
- Type de pare-chocsPare-chocs de garde-boue extrudé
- Mot-clé de description4-1/4 po L x 12 po H
- Nombre de trous de montage2
- Projection en caoutchouc3-7/8 po
- CUP_NON691215028080
Aperçu
- Le pare-chocs extrudé protège contre les chocs importants et les dommages causés par les semi-remorques et les camions
- La forme demi-ovale permet une action efficace de l’aile sur un large rayon
- Fabriqué en caoutchouc résistant à l’abrasion et aux intempéries pour une utilisation durable
- Construction en une seule pièce pour une installation rapide et facile