Motion
RDB-125
Pare-chocs à dôme arrondi - 1-1/4 po L x 5/8 po H, 5/8 po Projection
N° D’ARTICLE MI05652262
N° MFRRDB-125
Prix109.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pare-chocs à dôme arrondi - 1-1/4 po L x 5/8 po H, 5/8 po Projection
N° D’ARTICLE MI05652262
N° MFRRDB-125
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
Prix109.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du caoutchouc
    5/8 po
  • Largeur du caoutchouc
    1-1/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les pare-chocs à dôme arrondi sont parfaits pour une utilisation sous l’équipement pour protéger les surfaces. Fabriqué à partir de caoutchouc polyuréthane non marquant et isole l’équipement des chocs et des vibrations. Les pare-chocs ont un endos adhésif sensible à la pression pour peler et coller. Le diamètre de la base est de 1-1/4 po.
  • Type de pare-chocs
    Pare-chocs bombé arrondi
  • Mot-clé de description
    1-1/4 po L x 5/8 po H
  • Quantité du colis
    25
  • Projection en caoutchouc
    5/8 po
  • CUP_NON
    691215091893

Aperçu

Description du fabricant
PARERDB-125
  • Conception unique qui protège les surfaces délicates
  • La construction en caoutchouc isole l’équipement des chocs et des vibrations
  • Endos adhésif sensible à la pression pour une installation facile à décoller et à coller
  • Le matériau en caoutchouc offre une finition non marquante