Motion
SWC-22
Calage de roue automobile - Matériau en acier, 6 po de large, 8-1/2 po de haut
N° D’ARTICLE MI05652592
N° MFRSWC-22
Prix84.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Calage de roue automobile - Matériau en acier, 6 po de large, 8-1/2 po de haut
N° D’ARTICLE MI05652592
N° MFRSWC-22
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
Prix84.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    8-1/2 po
  • Largeur
    6 po

Détails

  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    691215038164

Aperçu

Description du fabricant
CALE DE ROUE EN ACIER SWC-22 17 X 6 X
  • Orange vif pour une meilleure visibilité
  • Les conducteurs entrants et sortants peuvent facilement voir la cale pour une sécurité accrue
  • La bande de roulement sur la face de la cale offre une meilleure prise et réduit le glissement
  • La conception de la pente SSC-17 épouse la roue du camion
  • SWC-22 a une construction entièrement soudée robuste qui fonctionne dans la boue, le sable ou le béton
  • Le MS-15 est doté d’une fente de prise pour un ramassage et un positionnement faciles
  • GWC-10 est une cale de roue en acier dentelé, style grille, 11-1/4 po de profondeur, avec poignée, finition galvanisée et poignée de positionnement avec poignée