Motion
AIR-800-D-PSS
Chariot élévateur à ciseaux hydraulique à commande manuelle – capacité de 800 lb, 13.75 à 51.00 po de hauteur, plateforme de 20.0 x 35.5 po
N° D’ARTICLE MI05653012
N° MFRAIR-800-D-PSS
Prix5,791.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot élévateur à ciseaux hydraulique à commande manuelle – capacité de 800 lb, 13.75 à 51.00 po de hauteur, plateforme de 20.0 x 35.5 po
N° D’ARTICLE MI05653012
N° MFRAIR-800-D-PSS
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
Prix5,791.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la roulette
    5 x 1-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Plage de hauteur
    13.75 à 51.00 en hauteur
  • Hauteur abaissée
    13.75 po
  • Hauteur surélevée
    51.00 po
  • Poids
    267 lb

Détails

  • Actionnement
    Air/Hydraulique
  • Type de levage
    Chariot élévateur à ciseaux à air hydraulique manuel
  • Page de produit du fabricant
  • Dimensions de la plate-forme L x L
    20.0 x 35.5 po / 253 x 254 mm
  • Capacité de poids
    800 lb

Aperçu

Description du fabricant
CHARIOT HYDRAULIQUE EN ACIER AIR-800-D-PSS 800